- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- waki ゴムのおすすめ人気ランキング
waki ゴムのおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新657件の「waki ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性 ゴム」、「プラスチック L字ステー」、「waki スポンジゴム」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状角色黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。厚さ(mm)8材質NR(天然ゴム)ゴム硬度60±5RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。耐寒耐熱温度(℃)-40~70長さ(m)1材質NR(天然ゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
抜群の弾力性と反発力!
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。形状角材質天然ゴム系色黒使用温度範囲(℃)-20~60
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
使用温度範囲(℃)5~30材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
用途クッション、保護材に材質EPDM仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き使用温度範囲(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)約60
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。
耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
長さ(mm)1000材質特殊合成ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)約-30~120硬度65(デュロメータ タイプA)RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。
石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。
電気絶縁には、使用できません。
使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状角色黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状丸色黒
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒RoHS指令(10物質対応)対応
WAKI(和気産業)EPDMゴム 粘着付
弾性、機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐候性に優れ、屋外などで使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質EPDM(エチレン・プロピレン)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)1000厚さ(mm)2色黒硬度65°±5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターを固定するゴムストッパーです。
用途台車などの車輪に、はさみ込んで転がり防止に。転がりやすい物のストッパーに。色黒材質NRゴム硬度70°±5耐熱温度(℃)70幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。
用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂
屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム
色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。
材質EPDM(エチレン・プロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応